Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro190.50 mm
- Tamaño del pernoM16
- Agujero Diámetro80 mm
- Longitud a través del orificio82.6 mm
- Longitud total Diámetro222.3 mm
- Diámetro del piloto162.6 mm
- Separación de la unidad61.3 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7400 kgf
- Capacidad de carga estática radial5400 kgf
- Cojinete de repuestoUC216C4HR23
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFCS200C4HR23
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250276455