Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro219.10 mm
- Tamaño del pernoM20
- Agujero Diámetro85 mm
- Longitud a través del orificio85.7 mm
- Longitud total Diámetro260.4 mm
- Diámetro del piloto185.4 mm
- Separación de la unidad61.6 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial8500 kgf
- Capacidad de carga estática radial6300 kgf
- Cojinete de repuestoUC217C4HR23
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFCS200C4HR23
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250277667