Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro105 mm
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro30 mm
- Longitud a través del orificio42.9 mm
- Longitud total Diámetro127 mm
- Diámetro del piloto85 mm
- Separación de la unidad33.4 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2640 kgf
- Capacidad de carga estática radial1570 kgf
- Cojinete de repuestoUCX06
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFCX00
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250126569