Motion
UCFEU314
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 70 mm, Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete de expansión (flotante), Alta resistencia, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03770433
No. Fabricante UCFEU314
Precio1,061.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 70 mm, Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete de expansión (flotante), Alta resistencia, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03770433
No. Fabricante UCFEU314
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
Precio1,061.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    177.80 mm
  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Longitud a través del orificio
    78 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10600 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    6930 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC314
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFEU300
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250323531

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFEU314 70MM FLG 4-BOLT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno