Motion
BTM205-16NP

AMI BEARINGS INC
BTM205-16NP

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro maleable - Material de la carcasa de protección de níquel, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03770436
No. Fabricante BTM205-16NP
Precio91.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
BTM205-16NP

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro maleable - Material de la carcasa de protección de níquel, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03770436
No. Fabricante BTM205-16NP
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
Precio91.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.063 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B5-16
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    BTM200NP
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250335510

Descripción general

Descripción del fabricante
BTM205-16NP 1 3-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno