Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length75 mm
- Bore Diameter25 mm
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Overall Length Diameter95 mm
Details
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierre2 Cubiertas abiertas
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaAleación ZDC
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoU005
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieUFL000C
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250293902
Descripción general
Descripción del fabricante
UFL005C 25MM FLG 2-BOLT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad