Motion
UFL007C
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 35 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Ligero
Artículo MI #03770453
No. Fabricante UFL007C
Price$128.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 35 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Ligero
Artículo MI #03770453
No. Fabricante UFL007C
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
Price$128.04/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    95 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Grosor de la brida
    20 mm
  • Ancho de la carcasa
    32.50 mm
  • Ancho del anillo interior
    10 mm
  • Peso
    1.10 lb

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    U007
  • Descripción
    Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de collar excéntrico, serie UFL000
  • Tipo de servicio
    Luz
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FL07-8
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UFL

Descripción general

Descripción del fabricante
UFL007C 35MM FLG 2-BOLT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo