Motion
MU003
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 17 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03770466
No. Fabricante MU003
Precio130.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 17 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03770466
No. Fabricante MU003
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
Precio130.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Anillo interior Ancho  
    20.5 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    520 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    270 kgf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    MU000
  • UPC_NO
    0808250121977

Descripción general

Descripción del fabricante
MU003 17MM CUELLO ECÉNTRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo