Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Anillo interior Ancho25.5 mm
- Anillo exterior Ancho12 mm
- Exterior Diámetro47 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial875 kgf
- Capacidad de carga estática radial475 kgf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieMU000
- UPC_NO0808250140824