Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud70 mm
- Agujero Diámetro25 mm
- Longitud a través del orificio34 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierre1 cubierta abierta y junta de contacto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de cuatro pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial1430 kgf
- Capacidad de carga estática radial800 kgf
- Cojinete de repuestoUC205
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieCUCF200C
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250124121
Descripción general
Descripción del fabricante
CUCF205C 25MM FLG 4-BOLT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad