Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio42.90 mm
- Ancho de la base46 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 113 mm a 125 mm
- Tamaño del pernoM12
- Diámetro interno30 mm
- Altura total84 mm
- Longitud total162 mm
- Ancho general78.6 mm
Details
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo2 Cubiertas abiertas
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Capacidad de carga estática radial1150 kgf
- Cojinete de repuestoB6
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieBPPL200CW
- UPC_NO0808250130368
Descripción general
Descripción del fabricante
BPPL6CW 30MM BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad