Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio49.20 mm
- Ancho de la base54 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 131 mm a 143 mm
- Tamaño del pernoM12
- Diámetro interno40 mm
- Altura total99 mm
- Longitud total184 mm
- Ancho general103.3 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo2 Cubiertas abiertas
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2990 kgf
- Capacidad de carga estática radial1830 kgf
- Cojinete de repuestoB8
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieBPPL200CB
- UPC_NO0808250162741
Descripción general
Descripción del fabricante
BPPL8CB 40MM BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad