Motion
UCFL208C
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 40 mm de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, uso estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03770517
No. Fabricante UCFL208C
Price$202.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 40 mm de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, uso estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03770517
No. Fabricante UCFL208C
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
Price$202.36/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    144 mm
  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    175 mm

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    1 cubierta abierta y junta de contacto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC208
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFL200C
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250149643

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFL208C 40MM FLG 2-BOLT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo