Motion
UCLP206CE
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03770532
No. Fabricante UCLP206CE
Precio166.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03770532
No. Fabricante UCLP206CE
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
Precio166.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    39.70 mm
  • Ancho de la base
    41 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 114 mm a 133 mm
  • Tamaño del perno
    M12
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Altura total
    81 mm
  • Longitud total
    165 mm
  • Ancho general
    58 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2000 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1150 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC206
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCLP200CE
  • UPC_NO
    0808250286362

Descripción general

Descripción del fabricante
UCLP206CE 30MM BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo