Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio46 mm
- Ancho de la base48 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 127 mm a 146 mm
- Tamaño del pernoM12
- Diámetro interno35 mm
- Altura total94 mm
- Longitud total178 mm
- Ancho general69.3 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2640 kgf
- Capacidad de carga estática radial1570 kgf
- Cojinete de repuestoUC207
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCLP200CE
- UPC_NO0808250286461