Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio49.20 mm
- Ancho de la base51 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 133 mm a 152 mm
- Tamaño del pernoM12
- Diámetro interno40 mm
- Altura total100 mm
- Longitud total184 mm
- Ancho general78.1 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2990 kgf
- Capacidad de carga estática radial1830 kgf
- Cojinete de repuestoUC208
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCLP200CE
- UPC_NO0808250286522