Motion
MUCP209
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 45 mm, material de acero inoxidable 304 , servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03770623
No. Fabricante MUCP209
Precio585.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 45 mm, material de acero inoxidable 304 , servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03770623
No. Fabricante MUCP209

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$585.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    54 mm
  • Ancho de la base
    54 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 137 mm a 156 mm
  • Tamaño del perno
    M14
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Altura total
    108 mm
  • Longitud total
    190 mm
  • Ancho general
    57.2 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Calidad del material
    304SS
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1670 kgf
  • Cojinete de repuesto
    MUC209
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCP200
  • UPC_NO
    0808250268375

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCP209 45MM BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo