Motion
SUE204FSX
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 20 mm D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03770633
No. Fabricante SUE204FSX
Precio86.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 20 mm D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03770633
No. Fabricante SUE204FSX
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
Precio86.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Anillo interior Ancho  
    33 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    15.9 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    33 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1310 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    680 kgf
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SUE200FSX
  • UPC_NO
    0808250312306

Descripción general

Descripción del fabricante
SUE204FSX 20MM ACCU-LOC BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo