Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Anillo interior Ancho43.7 mm
- Anillo exterior Ancho20 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- Ancho general1.7188 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3600 kgf
- Capacidad de carga estática radial2370 kgf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieKH200
- UPC_NO0808250117840