Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.8438 pulg.
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro7.4375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoUE209-27
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUENFL200W
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250332892