Motion
UETM205-14
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 7/8 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro maleable, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03770670
No. Fabricante UETM205-14
Precio128.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 7/8 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro maleable, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03770670
No. Fabricante UETM205-14
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
Precio128.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-25/64 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE205-14
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UETM200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250333622

Descripción general

Descripción del fabricante
UETM205-14 7/8 3-BOLT FLG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo