Motion
UCFB205-14C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFB205-14C4HR5

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 7/8 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03770678
No. Fabricante UCFB205-14C4HR5
Precio158.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFB205-14C4HR5

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 7/8 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03770678
No. Fabricante UCFB205-14C4HR5
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
Precio158.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.339 pulg.
  • Separación de la unidad
    1-7/16 pulg.
  • Espaciado vertical del perno
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC205-14C4HR5
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFB200C4HR5
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250129300

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFB205-14C4HR5 7/8 3-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo