Motion
UCFCSX15
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 75 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento medio, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03770688
No. Fabricante UCFCSX15
Precio722.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 75 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento medio, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03770688
No. Fabricante UCFCSX15
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
Precio722.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    190.50 mm
  • Tamaño del perno
    M16
  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Longitud a través del orificio
    82.6 mm
  • Longitud total Diámetro  
    222.3 mm
  • Diámetro del piloto
    162.6 mm
  • Separación de la unidad
    61.3 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7400 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    5400 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UCX15
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFCSX00
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250323128

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFCSX15 75MM CARRO DE FLG PILOTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo