Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro7.4844 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro3 pulg.
- Longitud a través del orificio3.252 pulg.
- Longitud total Diámetro8.7344 pulg.
- Diámetro del piloto6-29/64 pulg.
- Separación de la unidad2-13/32 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial16300 lbf
- Capacidad de carga estática radial11900 lbf
- Cojinete de repuestoUCX15-48
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFCX00
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250323333