Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length53 mm
- Bore Diameter15 mm
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Overall Length Diameter67 mm
Details
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierre1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de extremoCerrado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaAleación ZDC
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoU002
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieUFL000CE
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250293858
Descripción general
Descripción del fabricante
UFL002CE 15MM FLG 2-BOLT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad