Motion
UFL004CE
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de aleación ZDC, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #03770697
No. Fabricante UFL004CE
Price$57.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de aleación ZDC, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #03770697
No. Fabricante UFL004CE
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
Su precio$57.72/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    71 mm
  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    90 mm

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Aleación ZDC
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    U004
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UFL000CE
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250293896

Descripción general

Descripción del fabricante
UFL004CE 20MM FLG 2-BOLT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo