Motion
KFL001C
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 12 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de aleación ZDC, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #03770712
No. Fabricante KFL001C
Precio50.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 12 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de aleación ZDC, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #03770712
No. Fabricante KFL001C
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
Precio50.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    48 mm
  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    63 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    2 Cubiertas abiertas
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Aleación ZDC
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    K001
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    KFL000C
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250280605

Descripción general

Descripción del fabricante
KFL001C 12MM FLG 2-BOLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo