Motion
BNFL5-16MZ2CB

AMI BEARINGS INC
BNFL5-16MZ2CB

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03770720
No. Fabricante BNFL5-16MZ2CB
Precio169.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
BNFL5-16MZ2CB

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03770720
No. Fabricante BNFL5-16MZ2CB
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
Precio169.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8906 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.1250 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    1 cubierta abierta y junta trasera
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abra la cubierta y el sello trasero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos de ancho estrecho con cubierta y junta trasera
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B5-16MZ2
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    BNFL200MZ2CB
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250137220

Descripción general

Descripción del fabricante
BNFL5-16MZ2CB 1 2-BOLT FLG
  • SERIE SHUR-SEAL - MUCPPL/UCPPL/MUCTBL/UCTBL/MBNFL/BNFL/MBFBL/BFBL/MBFPL/BFPL
  • Carcasa termoplástica de PBT con inserto de acero AISI 52100 resistente a la corrosión de acero inoxidable o zinc con cualquier combinación de cubiertas cerradas, cubiertas abiertas y sellos posteriores
  • Aplicaciones típicas: Procesamiento de bebidas y mariscos y aves de corral Procesamiento de carne fresca Procesamiento de pepinillos Procesamiento de cítricos
  • Disponibilidad de tamaño de orificio: 1/2” a 1-1/2” y 20mm a 50mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo