Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio76.20 mm
- Ancho de la base83 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 192 mm a 214 mm
- Tamaño del pernoM20
- Diámetro interno65 mm
- Altura total154 mm
- Longitud total286 mm
- Ancho general83 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5850 kgf
- Capacidad de carga estática radial4100 kgf
- Cojinete de repuestoUC213
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCEP200
- UPC_NO0808250265305