Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Ancho de la base2-23/64 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.8594 a 6.6094 pulg.
- Tamaño del perno5/8
- Diámetro interno1-7/8 pulg.
- Altura total4.7188 pulg.
- Longitud total8.1094 pulg.
- Ancho general3.8594 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo2 Cubiertas abiertas
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7980 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Cojinete de repuestoUC210-30
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieCUCP200C
- UPC_NO0808250226573