Motion
CUCP217-52C

AMI BEARINGS INC
CUCP217-52C

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03770771
No. Fabricante CUCP217-52C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
CUCP217-52C

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03770771
No. Fabricante CUCP217-52C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    3-17/64 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.2969 a 10.2344 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4
  • Diámetro interno
    3-1/4 pulg.
  • Altura total
    7.8281 pulg.
  • Longitud total
    12.2031 pulg.
  • Ancho general
    5.9063 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    2 Cubiertas abiertas
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13900 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC217-52
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    CUCP200C
  • UPC_NO
    0808250273188

Descripción general

Descripción del fabricante
CUCP217-52C 3-1/4 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo