Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length2.7500 pulg.
- Bore Diameter1 in
- Longitud a través del orificio1.063 pulg.
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbra la cubierta y el sello trasero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Cojinete de repuestoB5-16
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieBFPL200CB
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250123247
Descripción general
Descripción del fabricante
BFPL5-16CB 1 4-BOLT FLG