Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Ancho de la base3-15/32 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 9.7969 a 10.7031 pulg.
- Tamaño del perno7/8
- Diámetro interno3-1/2 pulg.
- Altura total8.3125 pulg.
- Longitud total12.8750 pulg.
- Ancho general6.4531 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial21500 lbf
- Capacidad de carga estática radial16100 lbf
- Cojinete de repuestoUC218-56
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieCUCP200CE
- UPC_NO0808250275090