Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud187 mm
- Agujero Diámetro90 mm
- Longitud a través del orificio96 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierre1 cubierta cerrada
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo1 cubierta cerrada
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de cuatro pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial9750 kgf
- Capacidad de carga estática radial7300 kgf
- Cojinete de repuestoUC218
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieCUCF200CE
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250273690