Motion
SER212-36
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-1/4 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03770991
No. Fabricante SER212-36
Precio160.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-1/4 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03770991
No. Fabricante SER212-36
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
Precio160.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.5625 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3307 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8160 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SER200
  • UPC_NO
    0808250161119

Descripción general

Descripción del fabricante
SER212-36 2-1/4 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG