Motion
UCPA206-19
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03771114
No. Fabricante UCPA206-19
Precio89.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03771114
No. Fabricante UCPA206-19
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
Su precio$89.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    1-57/64 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.5938 pulg.
  • Tamaño del perno
    M14
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Altura total
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    3.7031 pulg.
  • Ancho general
    1.8906 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC206-19
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCPA200
  • UPC_NO
    0808250328901

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPA206-19 1-3/16 BLOQUE DE ALMOHADA