Motion
UCPX17-52
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 3-1/4 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03771135
No. Fabricante UCPX17-52
Precio607.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 3-1/4 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03771135
No. Fabricante UCPX17-52
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
Precio607.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    4-3/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.6875 a 12.5625 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/8
  • Diámetro interno
    3-1/4 pulg.
  • Altura total
    8.2188 pulg.
  • Longitud total
    15.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.4063 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX17-52
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCPX00
  • UPC_NO
    0808250270972

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPX17-52 3-1/4 BLOQUE DE ALMOHADA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good