Motion
UGAK207-21
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-5/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03771158
No. Fabricante UGAK207-21
Price$135.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-5/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03771158
No. Fabricante UGAK207-21
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
Price$135.29/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    1.8125 pulg.
  • Ancho de la base
    1-7/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.7500 a 5.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2
  • Diámetro interno
    1-5/16 pulg.
  • Altura total
    3.6250 pulg.
  • Longitud total
    6.5625 pulg.
  • Ancho general
    2.2188 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UG207-21
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UGAK200
  • UPC_NO
    0808250122608

Descripción general

Descripción del fabricante
UGAK207-21 1-5/16 BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron