Motion
MUCFCF205-16NP

AMI BEARINGS INC
MUCFCF205-16NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, uso estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03771256
No. Fabricante MUCFCF205-16NP
Precio235.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCFCF205-16NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, uso estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03771256
No. Fabricante MUCFCF205-16NP
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
Precio235.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.339 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.000 pulg.
  • Separación de la unidad
    1.219 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1420 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC205-16
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    MUCFCF200NP
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250316762

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCFCF205-16NP 1 CARRO DE FLG PILOTO