Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud70 mm
- Agujero Diámetro25 mm
- Longitud a través del orificio27 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbra la cubierta y el sello trasero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial1430 kgf
- Capacidad de carga estática radial800 kgf
- Cojinete de repuestoB5
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieBFPL200CW
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250123315