Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.0000 pulg.
- Ancho de la base2-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.5938 a 8.4063 pulg.
- Tamaño del perno3/4
- Diámetro interno2-1/2 pulg.
- Altura total5.9063 pulg.
- Longitud total10.4375 pulg.
- Ancho general4.0156 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial12900 lbf
- Capacidad de carga estática radial9000 lbf
- Cojinete de repuestoUC213-40
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCP200CE
- UPC_NO0808250253265