Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio69.80 mm
- Ancho de la base70 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 175 mm a 194 mm
- Tamaño del pernoM16
- Diámetro interno60 mm
- Altura total138 mm
- Longitud total241 mm
- Ancho general102 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo2 Cubiertas abiertas
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5350 kgf
- Capacidad de carga estática radial3700 kgf
- Cojinete de repuestoUC212
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCP200C
- UPC_NO0808250245215