Motion
UCT202C
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 15 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, ranura de 12 mm
Artículo MI #03771375
No. Fabricante UCT202C
Price$129.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 15 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, ranura de 12 mm
Artículo MI #03771375
No. Fabricante UCT202C
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
Price$129.32/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    15 mm
  • Altura total
    89 mm
  • Longitud total
    94 mm
  • Slot Spacing  
    51 mm

Details

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT202C
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250121052
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1310 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCT200C
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250121052

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT202C 15MM RECUPERACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo