Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter35 mm
- Altura total102 mm
- Longitud total129 mm
- Slot Spacing64 mm
Details
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCT207C
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250150427
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial2640 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCT200C
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250150427
Descripción general
Descripción del fabricante
UCT207C 35MM RECUPERACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad