Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.6406 pulg.
- Ancho de la base2-5/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.9375 a 8.0625 pulg.
- Tamaño del perno5/8
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Altura total5.0313 pulg.
- Longitud total9.6250 pulg.
- Ancho general2.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial11570 lbf
- Capacidad de carga estática radial6630 lbf
- Cojinete de repuestoUK309+HA2309
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKP300+HA2000
- UPC_NO0808250334957