Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.5469 pulg.
- Ancho de la base3-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 9.5000 a 11.0000 pulg.
- Tamaño del perno3/4
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Altura total6.8438 pulg.
- Longitud total13.3750 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial20800 lbf
- Capacidad de carga estática radial13500 lbf
- Cojinete de repuestoUK313+HA2313
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKP300+HA2000
- UPC_NO0808250334988