Motion
UKPU307+HS2307

AMI Bearings
UKPU307+HS2307

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/8 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03771421
No. Fabricante UKPU307+HS2307
Precio358.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UKPU307+HS2307

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/8 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03771421
No. Fabricante UKPU307+HS2307
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
Precio358.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.3750 pulg.
  • Ancho de la base
    2.362 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.7344 a 7.9844 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Altura total
    4.6850 pulg.
  • Longitud total
    9.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.3620 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7530 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4320 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UK307+HS2307
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UKPU300+HS2000
  • UPC_NO
    0808250335060

Descripción general

Descripción del fabricante
UKPU307+HS2307 1-1/8 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo