Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.8750 pulg.
- Ancho de la base3.000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.6250 a 8.8750 pulg.
- Tamaño del perno9/16
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Altura total5.6250 pulg.
- Longitud total10.2500 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial11570 lbf
- Capacidad de carga estática radial6630 lbf
- Cojinete de repuestoUK309+HE2309
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKPU300+HE2000
- UPC_NO0808250249466