Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Ancho de la base3.150 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 8.2656 a 9.5156 pulg.
- Tamaño del perno9/16
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Altura total6.2190 pulg.
- Longitud total11.1406 pulg.
- Ancho general3.1500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial13900 lbf
- Capacidad de carga estática radial8600 lbf
- Cojinete de repuestoUK310+HE2310
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKPU300+HE2000
- UPC_NO0808250256921