Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.2500 pulg.
- Ancho de la base4.000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 11.2500 a 12.7500 pulg.
- Tamaño del perno7/8
- Diámetro interno2-1/2 pulg.
- Altura total8.2950 pulg.
- Longitud total15.1250 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial25600 lbf
- Capacidad de carga estática radial17300 lbf
- Cojinete de repuestoUK315+HE2315
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKPU300+HE2000
- UPC_NO0808250275274